Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 34

Art.-nr.: 955009 34
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 34 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×16
  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsvogn

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Passer til værkstedsindretning Værkstedsvogn
Bredde 500 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 16
Antal værktøjer 34
Udførelse til skuffe i værkstedsvogn
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955009 34
EAN/GTIN 4067263724018
Producentnummer 955009 34
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).
Værkstedsvogn nr. 914520914582.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955009: 1 stk.
GARANT ringgaffelnøgle nr. 613600 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver
GARANT reverserbar skraldenøgle nr. 640025 str. 1/2: 1 stk.
GARANT forlænger, 1/2 tomme, nr. 641029 str. 125; 250: 1 stk. af hver
GARANT T-greb, 1/2 tomme, nr. 641329 str. 295: 1 stk.
GARANT kardanled nr. 641629 str. 1/2: 1 stk.
6-kantet hoved fra GARANT nr. 642325 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 stk. af hver
12-kantet hoved fra GARANT nr. 642529 str. 17; 19; 21: 1 stk. af hver
GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 3,5; 5,5: 1 stk. af hver
GARANT kort skruetrækker til Phillips nr. 667702 str. 1; 2: 1 stk. af hver
GARANT smedehammer nr. 750110 str. 300: 1 stk.
GARANT kombitang nr. 700940 str. 180: 1 stk.
GARANT Vandpumpetang nr. 706001 str. 250: 1 stk.