• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Ridsning og savning, Antal værktøjer: 8

Art.-nr.: 954890 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 8
Udførelse med værktøjssortiment
Vægt 1,474 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954890 8
EAN/GTIN 2050002004504
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954890: 1 stk.
EDDING markeringsstift nr. 085130 str. R: 1 stk.
GARANT skydelære nr. 410100 str. 150: 1 stk.
Hårdmetalridsenål nr. 458760 str. HM: 1 stk.
HOLEX præcisions-stållineal nr. 461600 str. 300: 1 stk.
GARANT stålbåndmål nr. 461992 str. 3: 1 stk.
Lommevaterpas nr. 467482 str. 70: 1 stk.
GARANT-metalsavbue nr. 580400: 1 stk.
GARANT håndsavklinge nr. 582500 (1 kolli= 10 stk.): 1 stk.