Opmærkning, boring, afgratning, Antal værktøjer: 4

Art.-nr.: 954857 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
Bredde 200 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Antal værktøjer 4
Udførelse med værktøjssortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954857 4
EAN/GTIN 2050002075450
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 954857: 1 stk.
GARANT spiralborssæt HSS nr. 115120 str. 1−13KB: 1 stk.
GARANT håndafgrater 90° nr. 150400 str. 16,5: 1 stk.
HOLEX HM-ridsenål nr. 458800 str. HM: 1 stk.
Kørner specialkvalitet nr. 748900 str. 120/10: 1 stk.