• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Værkstedstilbehørs-sortiment, Antal værktøjer: 4

Art.-nr.: 954730 4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 4 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×8
Bredde 150 mm
Dybde 200 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 8
Antal værktøjer 4
Antal værktøjer 4
Udførelse med værktøjssortiment
Vægt 0,357 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954730 4
EAN/GTIN 2050002004405
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954730: 1 stk.
GARANT LED-lommelygte nr. 081505 str. 125: 1 stk.
EDDING markeringsstift nr. 085130 str. R: 1 stk.
STABILA lommevaterpas nr. 467482 str. 70: 1 stk.
GARANT universalkniv nr. 845020: 1 stk.