Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Reolskab uden låger, Højde mm / type: 2000

Art.-nr.: 954670 2000

Vælg variant og styktal

Højde mm / type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 500
  • Højdeindstilling i intervaller: 20
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig 500 kg
Højdeindstilling i intervaller 20 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 2.000 mm
Bredde 750 mm
Dybde 275 mm
Nyttehøjde 1.840 mm
Antal hylder 0
Skabsfronter åben
Produkttype Reolskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954670 2000
EAN/GTIN 4045197179753
Producentnummer 954670 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til montering af hylder i 20 mm-afstand. Lågerne er forstærket på den indvendige side og aflåselige med skydegreb med cylinderlås.
Uden døre, som åbent skab.
Uden hylder og opbevaringskasser.

Bestykning:

Antal opbevaringskasser

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

  • Enkelte åbne opbevaringskasser, se nr. 963321.
  • Enkelte hylder, se nr. 954750 / 4755.