Elektrikerskruetrækker isoleret, Antal værktøjer: 5

Art.-nr.: 954511 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Bredde 200 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Antal værktøjer 5
Antal værktøjer 5
Udførelse med VDE-værktøj, fuldisoleret
Vægt 0,338 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954511 5
EAN/GTIN 2050002004337
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdt skum, tom nr. 915500 str. 915210: 1 stk.
WERA elektrikerskruetrækker til ligekærv nr. 663200 str. 3,5; 4; 5,5: 1 stk. af hver
WERA elektrikerskruetrækker til Phillips nr. 668620 str. 1; 2: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven