Topnøglesortiment 3/8 tomme, Antal værktøjer: 37

Art.-nr.: 953741 37
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 37 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Drivfirkant 3/8 tommer
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 37
Udførelse med topnøgle
Vægt 2,211 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953741 37
EAN/GTIN 2050002004276
Producentnummer 953741 37
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G hhv. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G hhv. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953741: 1 stk.
GARANT HEX-bit nr. 637125 str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 stk. af hver
GARANT skruetrækkertop til Torx® nr. 637560 str. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: 1 stk. af hver
GARANT sekskantet skruebit nr. 637629 str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 stk. af hver
GARANT reverserbar skraldenøgle nr. 635025 str. 3/8: 1 stk.
GARANT forlænger nr. 635429 str. 75; 125; 240: 1 stk. af hver
GARANT T-greb nr. 635729 str. 200: 1 stk.
GARANT kardanled nr. 636229 str. 3/8: 1 stk.