Skruetrækkersortiment, Antal værktøjer: 8

Art.-nr.: 953420 8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 8 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×16

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×16
Bredde 200 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 16
Antal værktøjer 8
Antal værktøjer 8
Vægt 0,516 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953420 8
EAN/GTIN 2050002004191
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953420: 1 stk.
WERA skruetrækker til ligekærv nr. 662200 str. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 stk. af hver
WERA skruetrækker til Phillips nr. 668260 str. 0; 1; 2: 1 stk. af hver