Skruetrækker til Torx® og sekskant, Antal værktøjer: 14

Art.-nr.: 953190 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 14
Udførelse med skruetrækker
Vægt 0,881 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953190 14
EAN/GTIN 4062406156879
Producentnummer 953190 14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G hhv. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G hhv. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953190: 1 stk.
HOLEX sekskantskruetrækker nr. 627511 str. 2,5; 3; 4; 5: 6; 8: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækker til Torx® nr. 625701 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 stk. af hver