Skruetrækker til Torx® med T-greb, Antal værktøjer: 8

Art.-nr.: 953171 8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 9 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×16

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×16
Bredde 200 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 16
Antal værktøjer 8
Udførelse med skruetrækker
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953171 8
EAN/GTIN 4067263723295
Producentnummer 953171 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953171: 1 stk.
GARANT skruetrækker til Torx® med T-greb nr. 625152 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 stk. af hver