• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skruetrækkersæt til Torx®, Antal værktøjer: 9

Art.-nr.: 953116 9
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×24
Bredde 150 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 24
Antal værktøjer 9
Udførelse med skruetrækker
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953116 9
EAN/GTIN 4067263723233
Producentnummer 953116 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953116: 1 stk.
GARANT skruetrækkersæt til Torx® nr. 625332 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: 1 stk. af hver