Sekskantkuglehoved-skruetrækker, sæt, Antal værktøjer: 6

Art.-nr.: 952835 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 6 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×16

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×16
Bredde 150 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 16
Antal værktøjer 6
Udførelse med skruetrækker
Vægt 0,487 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952835 6
EAN/GTIN 4062406154646
Producentnummer 952835 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952835: 1 stk.
HOLEX-sekskantkuglehovedskruetrækker nr. 627511 str. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 stk. af hver