Dobbelte gaffelnøgler, sæt, Antal værktøjer: 11

Art.-nr.: 952523 11
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 11 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×24
Bredde 250 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 24
Antal værktøjer 11
Udførelse med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Vægt 2,003 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952523 11
EAN/GTIN 4062406097509
Producentnummer 952523 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952523: 1 stk.
GARANT dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: 1 stk. af hver