Stik-skillevægge, Bredde 7G, Passer til skuffefronthøjde: 200mm

Art.-nr.: 951771 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    31,22 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    26,00 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
385 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 175 mm
Bredde 175 mm
Bredde i G 7
Passer til skuffefronthøjde 200 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951771 200
EAN/GTIN 4062406137151
Producentnummer 951771 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
GridLine-stikskillevægge i bredderne 3G, 5G, 7G kan ikke anvendes i skufferne med målet 46×24G og 56×24G, da udstansningerne i disse skuffer er anbragt i intervaller på 50 mm eller 2G.