Gitterskillevægge Dybde 24G, Passer til skuffefronthøjde: 75mm

Art.-nr.: 951530 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    53,64 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    44,70 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.945 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Tykkelse 12 mm
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Produkttype Gitterskillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951530 75
EAN/GTIN 4062406136567
Producentnummer 951530 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkelte gitterskillevægge til opdeling af skufferne. Montering uden værktøj: Gitterskillevæggene clipses sikkert fast i skuffens åbninger. Stabil konstruktion af kunststof uden fare for personskade på kanterne ved udtagning.

Passer til:

Skuffer, brugsdybde 24G.