Garderobeskab med bænk og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 949880 2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Døråbningsvinkel: 90
  • Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Døråbningsvinkel 90 grader
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Højde 2.025 mm
Bredde 600 mm
Dybde 875 mm
Pr. afdeling, nyttebredde 297 mm
Pr. afdeling, nyttedybde 469 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde 1.330 mm
Pr. hattehylde, nyttehøjde 230 mm
Hylde, bredde 297 mm
Hylde, dybde 469 mm
Bænk, højde 425 mm
Bænk, bredde 600 mm
Bænk, dybde 375 mm
Antal afdelinger 2
Ventilationsåbninger, dør ja
Vægt 45 kg
Produkttype Garderobeskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949880 2
EAN/GTIN 4069515053976
Producentnummer 949880 2
Producent/ansvarlig person Ceha Deutschland GmbH, Wegstraße 8a, 06116 Halle (Saale), Deutschland, https://ceha-stahlmoebel.de/

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskab med understel til bænk til selvmontering. Rumbredde 300 mm med hattehylde og bøjlestang. Bøjlestang har 2 bevægelige kroge. Låge med ventilationshuller og etiketramme. Siddetremmer som standard af bøg, høvlet på alle sider og afrundet, lakeret med klar lak.
Med BURG sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN EN 16121/08.2025

Lakering:

Korpus og låger lysegrå RAL 7035, pulverlakeret. Låger fås også i signalblå RAL 5005 eller antracit RAL 7016.

Bemærk:

Bænk til selvmontering.