Shadowboard-skab med massive hængslede metallåger, Højde: 2000/SBmm

Art.-nr.: 944161 2000/SB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2000/SB
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 20
Nyttehøjde 1.845 mm
Antal hylder 5
Skabsfronter Massiv metallåge
Vægt 105 kg
Produkttype Reolskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 944161 2000/SB
EAN/GTIN 4062406073480
Producentnummer 944161 2000/SB
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket shadowboard-skab i 40×20G.
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Indeholder 5 forzinkede hylder med lakerede styreskinner.
Skabet er udstyret med hængslede døre af stålplade.

Passer til:

Shadowboards nr. 928220 str. 115, 176, 200, 250. Ved styreskinnerne kan en anslagstap bukkes om til forskellige shadowboard-dybder.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.