{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Vertikaludtræk, bæreevne | 350 kg | |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
| Højdeindstilling i intervaller | 37 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 1.000 mm | |
| Bredde | 750 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Bredde i G | 30 | |
| Dybde i G | 28 | |
| Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 691 mm | |
| Vertikaludtræk, nyttebredde | 300 mm | |
| Vertikalt udtræk, nyttedybde | 600 mm | |
| Antal udtræk | 2 | |
| Skab, konstruktion | Basisskab | |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
| Vertikaludtræk, udførelse | frit bærende | |
| ComfortClose | nej | |
| Vægt | 107 kg | |
| Produkttype | Vertikalskab |
| Artikelnummer | 943112 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406586119 | |
| Producentnummer | 943112 1000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |