Vertikalskab, bredde 20G, 1 frit bærende udtræk 12G, Højde: 1000mm

Art.-nr.: 943102 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Vertikaludtræk, bæreevne: 350
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vertikaludtræk, bæreevne 350 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller 37 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 1.000 mm
Bredde 500 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 28
Vertikalt udtræk, nyttehøjde 691 mm
Vertikaludtræk, nyttebredde 300 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde 600 mm
Antal udtræk 1
Skab, konstruktion Basisskab
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vertikaludtræk, udførelse frit bærende
ComfortClose nej
Vægt 70 kg
Produkttype Vertikalskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 943102 1000
EAN/GTIN 4062406585860
Producentnummer 943102 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vertikalskabene i 20×28G er bestykket med frit bærende udtræk, som er udstyret med enkeltudtrækssikring, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.
Udtrækkenes rammer har en hulafstand med □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulvægge. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte.
Kan låses med stiftcylinderlås. Alle udtræk lukkes sammen.

Specialtilbehør:

Vertikaludtrækkene kan forsynes med:
Hylde nr. 943160, hulvæg nr. 943166, skråhylde nr. 943162 og nr. 943163, Multifix-skinne nr. 943170.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, vertikaludtrækkenes front antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; er altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Vertikalskabe må ikke opstilles med sokkel!

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.