{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1,2 mm | |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bredde×dybde i E | 36×36 E | |
| Bredde i E | 36E | |
| Dybde i E | 36E | |
| Fronthøjde | 100 mm | |
| Nyttehøjde | 82 mm | |
| Nyttebredde | 612 mm | |
| Nyttedybde | 612 mm | |
| Skuffehøjde | 77 mm | |
| med separat oplåsning af skuffer | nej | |
| Vægt | 14 kg | |
| Produkttype | Skuffe |
| Artikelnummer | 943011 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197379511 | |
| Producentnummer | 943011 100 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |