Hulvæg-vertikalskab, bredde 40G med med ruder i lågerne, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 942173 2000
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2000
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Vertikaludtræk, bæreevne: 80
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Døråbningsvinkel: 250

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vertikaludtræk, bæreevne 80 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Døråbningsvinkel 250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 28
Vertikalt udtræk, nyttehøjde 1.692 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde 656 mm
Antal vertikaludtræk 3
Udførelse Hulvæg-vertikalskab
Vægt 186 kg
Produkttype Vertikalskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942173 2000
EAN/GTIN 4069515001113
Producentnummer 942173 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lodrette skabe med hulvæg og udtræk og hængslede låger, forstærket på indersiden og aflåselige med 2K-Haptoprene® skydegreb med stiftcylinderlås. Med selvbærende vertikaludtræk med 9×9mm i trin på 37 mm til fastgørelse af GARANT easyFix-kroge og holdere, samt hulvægstilbehør. Hulvægge kan indstilles i trin på 25 mm. Hulvæggene styres med den teleskopisk skinne. Bæreevne pr. udtræk 80 kg.
Med enkelt udtræksbeskyttelse.

Leveringsomfang:

3 stk. hyldeskuffer nr. 942197 str. 28; 4 × GARANT easyFix-universalholder 45° nr. 955590 str. 75; 4 × GARANT easyFix-universalholder 90° nr. 955600 str. 100×100.

Lakering:

Som standard er korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Egnet tilbehør såsom GARANT easyFix-kroge og holdere etc. finder du i gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og lågerne skal lukkes.
  • Hulvægge til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalskab, vertikaludtræk til fastgørelse af værktøjsholdere, hyldeskuffer eller hulvægstilbehør, GARANT easyFix-kroge og -holdere.
  • Der kan ikke hænges hylder i udtræk.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, hulvægge og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter