{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 0,9 mm | |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
| Døråbningsvinkel | 250 grader | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 1.000 mm | |
| Bredde | 750 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Bredde i G | 30 | |
| Dybde i G | 28 | |
| Nyttehøjde | 845 mm | |
| Antal hylder | 1 | |
| Skab, konstruktion | basisskab | |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
| ComfortClose | nej | |
| Greb, placering | øverst | |
| Vægt | 70 kg | |
| Produkttype | Storrumsskab |
| Artikelnummer | 941001 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406071424 | |
| Producentnummer | 941001 1000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |