Ophængningstavle til massive metaldøre, Type: L

Art.-nr.: 940705 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 800 mm
Bredde 250 mm
Tykkelse 28 mm
Produkttype Hulplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 940705 L
EAN/GTIN 4062406068455
Producentnummer 940705 L
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål til ophængning af kroge eller åbne opbevaringskasser. Ophængstavlerne skrues på den indvendige side af lågerne med det medfølgende fastgøringsmateriale. Kun til skabe med hængslede låger fra 750 mm bredde og 1000 mm højde. I Skabe med højden 2000 mm kan der monteres 2 tavler pr. låge. Bæreevne pr. låge: 10 kg.
Med □9×9 mm i 37 mm afstand til opbevaring af tilbehør på hulvægge (gruppe 95).

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

  • Åbne opbevaringskasser og værktøjer, der stikker langt ud, kan ikke hænges op på højde med en hylde.
  • Kun til GridLine skabe hængslede låger.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til montering i GridLine-skabe fra 750 mm bredde og 1000 mm højde på de indvendige sider af de massive hængslede låger ved hjælp af det medfølgende monteringsmateriale.
  • Montering af op til to ophængningstavler i GridLine-skabe med 2000 mm højde på de indvendige sider af de massive hængslede låger.
  • Art.-nr. 940705 S: Ophængningstavle til fastgørelse af åbne opbevaringskasser.
  • Art.-nr. 940705 L: Ophængningstavle til fastgørelse af GARANT easyFix-kroge og -holdere.
  • Den maksimale bæreevne på 10 kg pr. hængslet låge må ikke overskrides.