{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1,2 mm | |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bredde | 953 mm | |
| Dybde | 575 mm | |
| Bredde i E | 54E | |
| Dybde i E | 27E | |
| Bredde i G | 36 | |
| Dybde i G | 20 | |
| Fronthøjde | 25 mm | |
| Brugsområde | Skuffereol | |
| Hylde, udførelse | fast monteret hylde; lige hylde; slidset hylde | |
| Produkttype | Hylde |
| Artikelnummer | 935121 25 | |
| EAN/GTIN | 4067263126034 | |
| Producentnummer | 935121 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |