Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stålmontagevogn, Nyttehøjde mm / antal skuffer: 520

Art.-nr.: 933900 520

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde mm / antal skuffer Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Sikkerhedscertifikat: GS TÜV Süd

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 20 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
Højde 780 mm
Bredde 600 mm
Dybde 630 mm
Nyttehøjde 520 mm
Nyttehøjde for skuffer 520 mm
Skuffer, nyttebredde 490 mm
Skuffer, nyttedybde 520 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 100 mm
Hjul-⌀, fast hjul 100 mm
Hjul-⌀, drejehjul 100 mm
med forhøjet kant ja
Bæreevne, øverste hylde 100 kg
Maks. bæreevne 500 kg
Materiale, hylde Pladestål med rillegummi
Holder ja
Materiale, hjul Massiv gummibelægning
Udførelse med hjul; til egen bestykning
Forhøjet kant, udførelse 4-sidet
Skydehåndtag ja
Placering, skydegreb Forside
Vægt 35 kg
Produkttype Montagevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933900 520
Producentnummer 933900 520
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet i pladestål med 2 kuglelejrede faste og drejelige hjul med belægning helt i gummi, 100 mm⌀ (med bremse). Øverst med riflet gummiplade, forhøjede kanter på 4 sider og skydegreb. Kan låses centralt.
Skufferne låses automatisk, så de ikke åbner sig under transport.
Kabinet uden skuffer, passende skuffer, se nr. 933760.

Lakering:

Kabinet lysegrå RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

Størrelse 520, 720 leveres i kombination med skuffe nr. 933760 automatisk med separat oplåsning af skufferne.