Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Støtteben, højde 880 mm, Dybde: 660mm

Art.-nr.: 933621 660

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie KOMBI
Højde 880 mm
Bredde 80 mm
Dybde 660 mm
Indvendigt mål 580 mm
Passer til pladedybde 700 mm
Produkttype Støtteben

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933621 660
EAN/GTIN 4045197548450
Producentnummer 933621 660
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af kantet stålplade, med tværstivere. Med 2 gevind M10 til ekstra montering af højdejusteringsskruer nr. 930100 str. M10.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.