{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 480 mm | |
| Bredde | 55 mm | |
| Stiktype indgang | GST-stiksystem | |
| Nominel spænding | 250 V | |
| Nom. strøm | 16 A | |
| Strømtype | AC | |
| Brydeevne | 250V / 10A | |
| Tænd/sluk-kontakt | ja | |
| Antal stikkontakter type F | 1 | |
| Stikkontakt type | F | |
| Vægt | 2 kg | |
| Produkttype | Energimodul |
| Artikelnummer | 928460 DE250/ONOF | |
| EAN/GTIN | 4062406116392 | |
| Producentnummer | 928460 DE250/ONOF | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |