Udførelse:
Bestykket med 2 moduler nr.
928470 str. DE250V/2 og modul nr.
928470 str. ON/OFF1 samt tænd/sluk-knap til belysningsenhed.
I pladestål i
modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med
kabel og
stik. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.
Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskinner.
Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskinner):1 × fordelerblok nr.
928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,
1 × stikforbindelse, 5-polet, nr.
928490 str. 5 til tilledning medfølger.
Beskrivelse:
Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):- Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
- Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
- Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
- Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE) - Beskyttelsesklasse 1
- Kapslingsklasse IP 20.
Passer til:
Stolpe nr.
928010, hjørnestolpe nr.
928030. Montering ved
ophængning.
Lakering:
Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.
Bemærk:
Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker!
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand.
- Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
- Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer. Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
- Til industriel anvendelse indendørs.
- Anvendelse på tørt og fast underlag.
- Må kun anvendes i tørre omgivelser.
Ukorrekt anvendelse- Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den.
- Der må ikke transporteres personer.
- Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
- Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
- Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.