Kabinet 24G med låge med højreanslag, Højde/antal skuffer: 600

Art.-nr.: 927615 600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde/antal skuffer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Døråbningsvinkel: 180
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Døråbningsvinkel 180 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 600 mm
Bredde 600 mm
Dybde 650 mm
Nyttehøjde 525 mm
Nyttebredde 550 mm
Dørhøjde 525 mm
Låge, nyttehøjde 525 mm
Døranslag Højre
Antal skuffer 0
Antal døre 1
Vægt 26 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927615 600
EAN/GTIN 4062406110291
Producentnummer 927615 600
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.
Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Lågehøjde mm: 525
Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Størrelse 200 til 500 og 800 til 900 til montering på GridLine Vario-filebænk.
  • Størrelse 600 og 700 til montering på GridLine Ready-to-go filebænk.
  • Størrelser op til 500 skal monteres sammen med fodstykke.
  • Fra størrelse 800 bruges kabinettet i stedet for fodstykket. Vælg højden i henhold til fodstykket eller kabinettet overfor.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Må kun monteres ved de tilhørende boringer.

Ukorrekt anvendelse
  • Kabinet, der står på jorden, kan ikke kombineres med sidebeklædning og medieskinner på bagsiden.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven