Støttefod til hjørnebordplade, højdejusterbar, Type: 1

Art.-nr.: 927112 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højdeindstillingsområde 750 mm - 1.050 mm
Bredde 50 mm
Dybde 50 mm
Højdejusteringsintervaller 50 mm
Produkttype Støtteben

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927112 1
EAN/GTIN 4062406128777
Producentnummer 927112 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Støttefod til hjørnebordplader i stålrør. Kan indstilles i højden i trin på 50 mm fra 750 – 1050 mm. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Leveringsomfang:

Støttefod Inklusive 1 par afstivningsvinkler nr. 927122, str. 1

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun monteres ved de tilhørende boringer.
  • Fodstykke til montering på bordpladen GridLine Vario-filebænken.
  • Montering kun i kombination med bagvæg, skuffekabinet eller knudeplader.
  • Kabelkanaler i foden til kabelforbindelser.
  • Støttefod til montering på hjørnebordplade.
  • Højdejusterbar for at sikre en lige arbejdsflade.
  • Montering kun i kombination med bagvæg eller to knudeplader nr.
  • 927122.
  • Kabelkanaler i foden til ledninger.
  • Knudeplade til montering på bordplade og fodstykke af GridLine Vario-filebænken.
  • Til afstivning og stabilisering af filebænken.
  • Dobbelt knudeplade: Til sammenkobling af to bordplader.
  • For at få de to bordplader til at flugte, er det nødvendigt at montere et ekstra koblingsbeslag.