Fodstykke med strøm, Højde 800 mm, Type: DE

Art.-nr.: 927062 DE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 800 mm
Bredde 50 mm
Dybde 700 mm
Stikkontakt type F
Nominel spænding 250 V
Nom. strøm 16 A
Energiforsyning Med kabel
Passer til pladedybde 750 mm
Produkttype Energimodul

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927062 DE
EAN/GTIN 4062406755515
Producentnummer 927062 DE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Leveringsomfang:

Fodstykke med to Schuko-stikkontakter med monteringsmateriale, uden kabelføring.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet kræver knudeblik nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.
Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun monteres ved de tilhørende boringer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter