{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Filebænk, højde | 950 mm | |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 1.000 kg | |
| Pladetykkelse | 50 mm | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Skuffer, nytteflade i G | 12×20 | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | vario | |
| Højde | 950 mm | |
| Arbejdsplade, længde | 1.500 mm | |
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
| Skuffekabinet, højde | 900 mm | |
| Skuffekabinet, bredde | 400 mm | |
| Skuffekabinet, dybde | 650 mm | |
| Skuffekabinet, nyttehøjde | 800 mm | |
| Skuffer, nyttebredde | 300 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
| Skuffer, nyttebredde i G | 12 | |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
| Antal skuffer | 11 | |
| Vægt | 177 kg | |
| Produkttype | Filebænk |
| Artikelnummer | 922177 1500/6+5 | |
| EAN/GTIN | 4062406118211 | |
| Producentnummer | 922177 1500/6+5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |