Vario Basic-filebænk, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, Pladelængde: 1000mm

Art.-nr.: 922004 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 850 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Pladetykkelse 50 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie vario Basic
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Overflade, bordplade olieret
Vægt 44 kg
Produkttype Arbejdsbord

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 922004 1000
EAN/GTIN 4062406086640
Producentnummer 922004 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdejustering. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 2 × par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand. Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
  • Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den. Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "vario Basic" Se alle

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven