Hjørnemodul med mørkegrå Eluplan-plade, Arbejdsplade, længde: 1000mm

Art.-nr.: 920103 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
1000
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Arbejdsplade, længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 700-1000
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 150
  • Udførelse højdeindstilling: Mekanisk
  • Pladetykkelse: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads 700-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 150 kg
Udførelse højdeindstilling Mekanisk
Pladetykkelse 40 mm
Højdeudligning 25 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Workstation
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 700 mm - 1.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 1.000 mm
Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
Tilspidset til pladedybde 800 mm
Princip for højdeindstilling komplet opbygning
Højdeindstilling, trinløs nej
Materiale, bordplade ST-trækerne med Eluplan-kunststofbelægning
Belægning, bordplade Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Belægning, tykkelse 2 mm
Overflade, bordplade Belægning antistatisk, yderst slidstærk, mellemfast, ikke lysægte
Farve overflade arbejdsplade mørkegrå
Betjeningspanel med display og memoryfunktion nej
Vægt 32 kg
Produkttype Hjørnearbejdsplads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920103 1000
EAN/GTIN 4062406119591
Producentnummer 920103 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hjørnearbejdsplads til arbejdsstation. Enkel udførelse med støttevinkler i pladestål, højdeindstillelig støttefod, bæreevne 150 kg. Manuel højdeindstilling mulig.

Passer til:

Workstation mLevel.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016 (kan ikke konfigureres), side- og bagvæg lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.