{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Højdeindstilling, arbejdsplads | 750-1000 mm | |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg | |
| Udførelse højdeindstilling | Mekanisk | |
| Pladetykkelse | 40 mm | |
| Højdeudligning | 25 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Model | mLevel | |
| Serie | Workstation | |
| Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 750 mm - 1.000 mm | |
| Bredde | 1.500 mm | |
| Dybde | 800 mm | |
| Arbejdsplade, længde | 1.500 mm | |
| Arbejdsplade, dybde | 700 mm | |
| Arbejdsplade, tykkelse | 40 mm | |
| Princip for højdeindstilling | komplet opbygning | |
| Højdeindstilling, trinløs | nej | |
| Materiale, bordplade | Eluplan | |
| Belægning, bordplade | Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning) | |
| Belægning, tykkelse | 2 mm | |
| Overflade, bordplade | Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte | |
| Farve overflade arbejdsplade | mørkegrå | |
| Betjeningspanel med display og memoryfunktion | nej | |
| Vægt | 70 kg | |
| Produkttype | Arbejdsbord |
| Artikelnummer | 920002 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406119300 | |
| Producentnummer | 920002 1500 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |