Universalpincet 125 mm

Art.-nr.: 92 22 07
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
Produkttype Pincet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 92 22 07
EAN/GTIN 4003773054689
Producentnummer 92 22 07
L-nummer L70010 858
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalpincet er velegnet til krævende standardopgaver og præcisionsarbejde
  • Bredt udvalg af modeller: lige, vinklede, glatte eller tandede gribeflader og håndtag, med nålespidser, spidse eller stumpe spidser, samt forskellige længder
  • Til elektronikindustrien, urmagere og guldsmede
  • Rustfrit stål af høj kvalitet: høj sejhed og meget god korrosionsbestandighed over for en lang række atmosfæriske miljøer og mange korroderende materialer

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 0,2 mm
  • Spidsbredde (B): 0,25 mm
  • Design af pincetspids: Nålespids
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Sektorer: Industri Elektronik Urmager Guldsmed
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: Ledende
  • Frostet
  • Glat