{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Højde | 1.830 mm | |
| Bredde | 1.890 mm | |
| Dybde | 900 mm | |
| Antal kroge | 12 | |
| Bæreevne pr. krog | 75 kg | |
| Maks. bæreevne | 1.000 kg | |
| Vægt | 91 kg | |
| Konfigurator relevant | nej | |
| Produkttype | Anhugningsudstyrsvogn |
| Artikelnummer | 918620 S | |
| EAN/GTIN | 2050002064089 | |
| Producentnummer | AG2000KS-7035 | |
| Producent/ansvarlig person | VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com |