L-BOXX®-holder til Cargo Scooter, Type: 1

Art.-nr.: 915663 1
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 35 mm
Længde 460 mm
Bredde 400 mm
Materiale Stålplade
Vægt 1,5 kg
Produkttype Boksholdere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 915663 1
EAN/GTIN 4069515040327
Producentnummer 915663 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Holder af stålplade til at skrue på bambuspladen på Cargo Scooter. L-BOXX® kan klikkes fast på holderen, så den ikke kan glide på ladet og kan transporteres sikkert. L-BOXX® kan stables op til en højde på 700 mm.

Passer til:

L-BOXX® nr. 693330, 693335, 693337, 693345.

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.