{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 20 kg | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×16 | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Højde | 500 mm | |
| Bredde | 600 mm | |
| Dybde | 500 mm | |
| Nyttebredde | 500 mm | |
| Nyttedybde | 400 mm | |
| Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
| Skuffer, nyttedybde i G | 16 | |
| Antal skuffer | 3 | |
| Vægt | 8 kg | |
| Produkttype | Værktøjsskab |
| Artikelnummer | 915660 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515040303 | |
| Producentnummer | 915660 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |