• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

LED-lampe til værkstedsvogn uden bæresøjler, Type: 20

Art.-nr.: 914870 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ATEX-zone Ingen
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 20 W
Lysnet 1.700 lm
Energiforsyning Eldrevet
Lampearmatur, længde 625 mm
Lampearmatur, bredde 123 mm
Lampearmatur, højde 33 mm
Bærearm, udhæng 350 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Produkttype Monteringslampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914870 20
EAN/GTIN 4045197893734
Producentnummer 914870 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Belysningsenhed komplet med lysarmatur, tilslutningskabel og bærearme, der sættes på værkstedsvognens eller det mobile arbejdsbords bæresøjler. Bærearm med gennembrydning til gennemføring af kablet gennem bæresøjlerne. Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri med en neutral hvid lysfarve og en lystemperatur på 4000 K.
Denne lygte indeholder indbyggede LED-lamper. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

Passer til:

Hulpladevægge nr. 914851; 914852 (ikke egnet til str. 222 og str. 444).

Leveringsomfang:

LED-lampe inklusive strømforsyning, med Wieland-stik til tilslutning til kabelopruller, 2 bærearme.

Bemærk:

Kabelopruller nr. 914890 str. DE til strømtilslutning skal også bestilles.