• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hulpladevæg ensidet til ToolTruck, Nyttehøjde: 222mm

Art.-nr.: 914855 222
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Serie ToolTruck
Højde 222 mm
Hulplade, højde 222 mm
Hulplade, bredde 1.025 mm
Brugsområde Mobilt arbejdsbord
Produkttype Hulplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914855 222
EAN/GTIN 4045197893994
Producentnummer 914855 222
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Søjlepar af stålrør 25×25 mm med stålpladehulvæg ( □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm), sølv-pulverlakeret.
Hulplade på den ene side, den anden side er en glat stålplade.

Passer til:

Leveringsomfang:

Stålpladehulvæg inklusive bæresøjle-par.