Svingklemme, pneumatisk, blokversion

Art.-nr.: 91405
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 91405
EAN/GTIN 4020772091408
Producentnummer 91405
L-nummer L30100 378
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Svingklemme, pneumatisk, blokversion, dobbeltvirkende.
Stempelstangen er ikke rustfri, poleret. Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning. Magnetisk stempel til registrering af slutposition. Inkluderer bolt og fjederring for lettere justering af strammerarmens position.

Monteringsmuligheder:
- Gennem et tværgående hul til for- eller bagsiden
- Ovenfra med lange ISO 4762 unbrakoskruer (din 912)
- Nedefra ind i gevindhuller

Tilbehør (ikke inkluderet i Leveres inkl .):
- Spændearm nr. 6829 SP
- Spændeskrue nr. 6880

Egenskab:

  • Størrelse: 16
  • højre
    svingende
    : -
  • venstre
    svingende
    : Ja
  • F3: 0,06kN
  • Tilslutningsgevind
    til
    Trykskrue: M 4
  • Vægt: 300 g
  • Størrelse: 16
  • C: -
  • ØD2: 4,3
  • D3: M 5
  • ØD4: 4,3
  • E: 30,0
  • F: 41
  • H: 76
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 15
  • H4: 26
  • H5: 21
  • H7: 11
  • H8: 51,0
  • Størrelse: 16
  • I: 12
  • K: 13,0
  • M: 31
  • M1: 21,0
  • N: 42
  • O: M 5
  • P: 28
  • R: M 5
  • T8: 4,5
  • ØW: 8
  • Stempel Ø
    : 16
  • Y spændeslag*: 8,5
  • Afstand: 17,5