Sammensat klemme, pneumatisk

Art.-nr.: 90787
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 90787
EAN/GTIN 4020772090784
Producentnummer 90787
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kombinationsklemme, pneumatisk
galvaniseret og passiveret.
Nitter i rustfrit stål, der løber i hærdede lejebøsninger. Lejesteder fedtsmurte.
Udstyret med pneumatisk cylinder, dobbeltvirkende, rød anodiseret.
Med magnetstempel til registrering af slutposition.

Egenskab:

  • Størrelse: 1
  • F1: 1,0kN
  • F2: 1,0kN
  • F3: 0,3kN
  • F4: 0,12kN
  • F5: 0,26kN
  • FN: 0.26 dm³
  • Vægt: 770 g
  • Størrelse: 1
  • A: 17,0
  • B: 33
  • C: 40
  • D: 5,5
  • E: 15
  • F: 0,5
  • G: 22
  • H: 36,0
  • H1: 68
  • HW1
    min.
    : 25
  • HW1
    maks.
    : 32
  • HW2
    min.
    : 5
  • HW2
    maks.
    : 10
  • I: 12
  • K: 7,5
  • Størrelse: 1
  • L: 225
  • M: 34,5-39,5
  • N: 53
  • P: 55
  • R: M5
  • ØW: 10
  • Stempel Ø
    : 25