Slagmuffe ∙ hybrid specialprofil

Art.-nr.: 905SLG-17
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 905SLG-17
EAN/GTIN 4000896198795
Producentnummer 905SLG-17
L-nummer L60140 4190
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Specielt til hjulmontering og demontering af alufælge til hybridhjulbolte på MERCEDES-BENZ køretøjer
  • Optimeret ydre kontur for bedre beskyttelse af dybe fælghuller
  • For eksempel MERCEDES-BENZ C-klasse type 204, 204X ∙ E-klasse type 211, 212, 207 ∙ SLK type 172 ∙ M-klasse type 164, 166 ∙ s-klasse type 221, 222 ∙ CL-klasse type 216
  • Plastindsats til beskyttelse af hjulbolternes overflader
  • Drejelig plastbøsning på ydersiden for at beskytte fælgene, når hjulboltene påføres - ingen aluminiumskorrosion ved at undgå ridsemærker
  • Lang udførelse
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Ydelse: Hjulbolte Hybrid specialprofil
  • Skruenøgle størrelse: 17 mm
  • Mål / længde: 86 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 28,4 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 30 mm
  • Til maskindrift

Egnede produkter