Beskrivelse:
PREMIUM-børsterne til den lige slibemaskine er det første valg til bearbejdning af svært tilgængelige områder på ikke-jernholdige metalemner. Produktet er udviklet til at fjerne rust, maling og lak samt til overfladeforberedelse og -finish. Disse værktøjer kommer virkelig til deres ret ved indvendig rengøring af rør. Den bølgede messingtråd er perfekt til bløde materialer, sarte overflader og let tilsmudsning. Børstehårene spredes afhængigt af hastigheden, så forskellige boringsdiametre kan bearbejdes perfekt. De universelt anvendelige børster imponerer også med deres lange levetid.
Egenskab:
- Form: 52P DW-BØRSTER
- Materialeegnethed: Ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : M 0,3 mm
- Dimensioner (D x H - GE x I): 12 x 20 - 6 x 60 mm
- Beholderens diameter: 12 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af sin form
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
- Afhængigt af hastigheden udvider børsten sig og kan derfor behandle forskellige boringsdiametre
- Messingtråd giver de bedste resultater på emner af ikke-jernholdigt metal
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og efterbehandling af ikke-jernholdige metaller.
- Specielt til indvendig rengøring af rør
Anbefaling:
- Krympet tråd DW til bløde materialer, følsomme overflader og let tilsmudsning
Særlige egenskaber:
- Kan anvendes universelt
- Bedste levetid
- Til svært tilgængelige områder