Vertikal klemme med rød håndtag

Art.-nr.: 90316
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 90316
EAN/GTIN 4020772090319
Producentnummer 90316
L-nummer L30090 749
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme med rød håndtag, med åben holdearm og vinklet base.
Galvaniseret og passiveret.
Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger på størrelse 2 og 3. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhed spændestykke med fingerbeskyttelse. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6890.

Egenskab:

  • Størrelse: 1
  • F1: 0,6kN
  • F2: 1,1kN
  • Trykskrue: M5x30
  • Vægt: 125 g
  • Størrelse: 1
  • A: 5
  • B: 34,5
  • C: 14
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 7
  • H: 45,0
  • H1: 125,0
  • Min. HW: 2,5
  • HW maks.: 9,0
  • I: 10
  • K: 10
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 20,0
  • N: 30,0
  • O: 5
  • P: 30
  • α: 98°
  • α*: -