Sæt med luftindløbsnippel

Art.-nr.: 9000-014/3
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
Produkttype Slange

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9000-014/3
EAN/GTIN 4000896198160
Producentnummer 9000-014/3
L-nummer L60140 5419
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilpasning af landespecifikke tilslutningsstandarder til HAZET trykluftværktøj
  • Anvendelse: Japan, Kina, Korea
  • 12,91 mm / 14″ gevind
  • Stål, forniklet
  • Version med tætningsmiddel på gevindet
  • Tilslutning af indsugningsluft: Koblingsstik type 5 (CN/JP/KR)
  • Luftudtag: Udvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Overflade: Forniklet
  • Nettovægt (kg): 0,02 kg
  • Antal værktøjer: 3