Industriel støvsuger IVR 100/40 SC M ACD

Art.-nr.: 9.990-649.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 9.990-649.0
EAN/GTIN 4066529111258
Producentnummer 9.990-649.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den robuste industristøvsuger til installation i ufarlige områder! På trods af den høje fyldningsvolumen har IVR 100/40 SC M ACD et relativt lille areal og er derfor perfekt egnet til brug i produktionshaller med trange pladsforhold. Et internt forstærket lommefilter (støvfilter klasse M) med en stor Filterflade (1.75 m²) og effektiv filterrengøring samt cyklonlignende forseparationssystem muliggør en pålidelig opsamling af fint og endda brændbart støv. Trykudligningsslange og nedholderanordning sikrer støvsugning direkte i en bortskaffelsespose. Opsamlingsbeholderen tilsluttes sugeren via en praktisk bundfældningsmekanisme, der kan betjenes i opretstående position. Apparatets volumen er behagelig takket være den integrerede lyddæmper. Det robuste design og den slidfri sidekanalkompressor sikrer lang levetid - selv ved kontinuerlig industriel brug.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 915 x 760 x 2095 mm
  • Nominel stikdiameter: DN 70
  • Optagen effekt: 4,7 kW
  • Optagelsestype: Elektrisk
  • Beholderens indhold: 100 l
  • Beholdermateriale: Stål
  • vægt inkl. emballage: 200 kg
  • vægt uden tilbehør: 184 kg
  • luftmængde: 138 / 495 l/s / m³/h.
  • Lydtrykniveau: 71 dB (A)
  • Aktuel type: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 140 / 14 mbar / kPa
  • Nominel diameter for tilbehør: DN 50

Indhold:

Tilbehør i Leveres inkl .: Nej, tømning af beholder: Stepper chassis