Beskrivelse:
IVM 40/12-1 M Z22 eksplosionsbeskyttet industristøvsuger til universel støvsugning af små til mellemstore mængder af fine og grove faste stoffer i industriel skala - ideel også til brug i hygiejnisk følsomme områder i ATEX zone 22. Den pålidelige, holdbare, kompakte og mobile enhed fungerer i enfaset drift, er udstyret med en EC-turbine og anvendes, hvor særlige forholdsregler skal overholdes på grund af omstændighederne. Store hjul sikrer meget nem transport til anvendelsesstedet. Takket være det innovative træk- og rensefilter kan støvklasse M's store stjernefilter nemt, nemt og bekvemt rengøres under drift. Opsamlings- og filterbeholdere er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet og syrefast stål, kørestel er lavet af robust stål.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 645 x 655 x 1140 mm
- Nominel stikdiameter: DN 70
- Optagen effekt: 1 x 1.2 kW
- Optagelsestype: Elektrisk
- Beholderens indhold: 40 l
- Beholdermateriale: Specialstål
- Filterflade: 1,6m²
- vægt inkl. emballage: 50 kg
- vægt uden tilbehør: 50 kg
- luftmængde: 49.4 / 178 l/s / m³/h.
- Lydtrykniveau: 73 dB (A)
- Aktuel type: 220-240 / 50 - 60 V / Hz
- Vakuum: 239 / 23.9 mbar / kPa
- Nominel diameter for tilbehør: DN 50 / DN 40
Fordel:
Lavslidte EC-turbiner:- Børsteløst design for lav slitage drift.
Manuel træk og rengør filteret:- Rengøring af filter med en håndtag under drift.
Udstyret med et stort stjerne filter:- For sikker absorption af faste stoffer og støv op til støvklasse M..
Nøglefunktion:-certificeret enhedcertificeret til ATEX zone 22:- Eksplosionssikker industristøvsuger til sikker støvsugning i ATEX zone 22.
støvklasse M:- I overensstemmelse med din en 60335-2-69 for den støvklasse M testede komplette enhed.
- Velegnet til treholdsdrift takket være en levetid på mindst 5000 timer.
- Rengøring med lav slitage ved at vende luften.
- Også velegnet til store mængder støv.
- støvklasse M-certificeret enhed
- Velegnet til brug i ATEX zone 22
Indhold:
Tømning af beholder: Stepperkabinet, filter: Stjernefilter; tilbehør i Leveres inkl .: Nej.