Industristøvsuger IVR-L 100/24-2

Art.-nr.: 9.987-883.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 9.987-883.0
EAN/GTIN 4054278275826
Producentnummer 9.987-883.0
L-nummer L00950 481
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

IVR-L 100/24-2 er en kompakt industristøvsuger fra Kärcher. Sugeren har et beholdervolumen på 100 liter. Væsker og grove faste stoffer (f.eks. spåner) kan suges op på pålidelig vis, og takket være den valgfri spånkurv kan Skæring nemt krydses fra hinanden. Slangetilslutningen på sugehovedet er særlig fleksibel (360 graders rotation) og garanterer maksimal fleksibilitet og knastfri sugning. Niveauet kan til enhver tid aflæses på tømmeslangen. Kranøjer med flange letter den daglige håndtering, selv når de er fuldt læsset. De førsteklasses hjul af ABS-materiale garanterer maksimal mobilitet.

Egenskab:

  • Nominel stikdiameter: DN 50
  • Optagen effekt: 2,4 kW
  • Optagelsestype: Elektrisk
  • Beholderens indhold: 100 l
  • Beholdermateriale: Metal
  • vægt (med tilbehør): 44 kg
  • vægt inkl. emballage: 45,5 kg
  • vægt uden tilbehør: 44 kg
  • luftmængde: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Aktuel type: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vakuum: 230 / 23 mbar / kPa
  • Nominel diameter for tilbehør: DN 50 / DN 40

Fordel:

Høj robusthed, fleksibilitet og modularitet:
  • Enheden og kørestel er meget robuste og udstyret med høje vægtykkelser.
  • Roterende slangetilslutning med op til 360 graders drejeligt rørknæ.
Optisk niveauindikator:
  • Gennemsigtig slange til styring af mængden af væske, der absorberes.
Udstyret med 2 meget støjsvage blæsermotorer:
  • For kraftig sugestyrke og optimal rengøringsydelse.
  • Blæsere, der kan skiftes separat for individuel sugestyrke efter behov.
Nøglefunktion:
  • Optisk niveauindikator
høj robusthed, fleksibilitet og modularitet:
  • Fås som ekstraudstyr med overfyldningsbeskyttelse, sigtekurv eller tilbehørsholder.
  • Slangen bruges også til nem aftapning.
  • Meget støjsvagt drivhoved sikrer ensartet udblæsning af køleluften.
Udstyret med et kompakt overfladefilter på støvklasse L:
  • Forhindrer pålideligt indtrængen af grove partikler i sugningsturbinerne.
  • Kompakt design med en lille grundflade.

Indhold:

Tilbehør i Leveres inkl .: Nej, tømning af beholder: Stepper chassis

Downloads og dokumenter

Egnede produkter